Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Elektrode, WE63
Rustfri elektrode med rutil beklædning til svejsning af rustfrit stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nem at håndtere
- Let svejselig
- Tænder nemt
- Slaggen løsnes let
God kvalitet
- Rutil beklædning
Mekaniske egenskaber
- Brudstyrke: 600 N/mm2
- Flydespænding: 380 N/mm2
- Forlængelse A 5: 35 %
- Slagsejhed charpy V - 50 °C: 70 J
Svejsemetalanalyse
- C: 0,043%
- Si: 0,70 %
- Mn: 1,0 %
- Cr: 18 %
- Ni: 12 %
- Mo: 2,70 %
- S: 0,015 %
- P: 0,020
- Cu: 0,10
Standarder
EN ISO 3581-A:E 19 12 3 L R
AWS A 5.4: E316L-17
Anvendes til allround svejsning af rustfast og syrefast stål i kvaliteterne op til 18/8/3 og 316 L-typerne.
Kan anvendes til følgende svejsepositioner: Oven ned, stående kantsøm, liggende kantsøm, side ind, lodret stigende og under op
Husk at kigge om elektroden skal bruges med + eller - i håndtaget.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!