Lynreparationstape HR
Tætningstape, øjeblikkelig reparationstape HR
VULKANISERING TAPE, SORT 25,4 MMX3,65 M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Modstandsdygtig over for en række medier
- Vand- og lufttæt på få sekunder
- Meget alsidig
- Meget enkel og hurtig påsætning, perfekt til vejhjælp og nødhjælp
- Virker også på fugtige eller olierede overflader og under vand
- Kan fjernes uden at efterlade rester
- Vedvarende elastisk
Tapen er ikke selvklæbende. Kun beregnet til midlertidige reparationer. Kan ikke genbruges. Det anbefales ikke at ændre placeringen efter forseglingen.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Reparation og tætning af rør og slanger op til 8 bars tryk (med ∅ 1")
- Forsegling/reparation af f.eks. varmerør, kølerør, fittings, vandrør
- Forsegling/reparation af f.eks. kølerslanger, olierør, haveslanger, pneumatikudstyr
- Tætninger/reparationer af f.eks. rør til entreprenørmaskiner
- Beskyttelse af værktøjsgreb
- Andre anvendelser omfatter sejlsport, camping osv.
Tapen forsegler sig selv, mens den vikles omkring genstanden under spænding. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Bagmateriale | Silikone |
Farve | Sort |
Bredde | 25 mm |
Længde | 3.65 m |
Samlet tykkelse | 0.5 mm |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | -50 til 260 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -60 til 260 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Fugtbestandighed | Ja |
Gennemslagsstyrke | 15000 V/mm |
Modstand mod | Vejr |