Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HR lynreparationstape
Meget modstandsdygtig, selvklæbende silikonetape til øjeblikkelig reparation og tætning af rør og slanger op til 8 bar tryk (med dia. 1 tommer), til beskyttelse af værktøjsgreb.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Modstandsdygtig over for en række medier
- Vand- og lufttæt på få sekunder
- Meget alsidig
- Meget enkel og hurtig påsætning, perfekt til vejhjælp og nødhjælp
- Virker også på fugtige eller olierede overflader og under vand
- Kan fjernes uden at efterlade rester
- Vedvarende elastisk
Tapen er ikke selvklæbende. Kun beregnet til midlertidige reparationer. Kan ikke genbruges. Det anbefales ikke at ændre positionen efter forsegling.
- Reparerer og tætner rør og slanger op til 8 bars tryk (med Ø 1")
- Forsegling/reparation af f.eks. varmerør, kølerør, fittings, vandrør
- Forsegling/reparation af f.eks. kølerslanger, olierør, haveslanger, trykluftudstyr
- Tætninger/reparationer af f.eks. rør til entreprenørmaskiner
- Beskyttelse af værktøjsgreb
- Andre anvendelser omfatter sejlsport, camping osv.
Tapen forsegler sig selv, mens den vikles rundt om genstanden under spænding. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!