El-isoleringstape, sæt
El-isoleringstape, 10 dele
ISOLERINGSTAPE, SORTIMENT ASS. FARVER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
VDE-testet i overensstemmelse med DIN EN 60454-3-1 type 5
- Sikker takket være testede egenskaber
- Op til 40 kV gennemslagsspænding
- Brandhæmmende
Sikker og nem at bruge
- Slidstærk og modstandsdygtig over for ældning
- Høj grad af fleksibilitet og klæbestyrke
Varige materialeegenskaber, selv ved skiftende temperaturer
Yderst modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser
Beskyt tapen mod direkte sollys.
Overfladerne skal være faste, rene, tørre og fri for fedt og olie. Tapen skal være udspændt for at sikre optimal vedhæftning og for at kunne pakkes i mindst to lag med en overlapning på 50 %. Der bør anvendes mindre spænding på slutlaget for effektivt at forhindre, at lagene bliver ét.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til isolering, afmærkning af elektriske kabler, fastgørelse af kabelbundter, fremstilling af kabelbundter, beskyttelse af lav- og mellem- til højspændingskabler osv. Overholder EU-direktiv 2011/65/EF (RoHS 2) og Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 (RoHS 3) samt EU-direktiv 200/53 (fri for bly, krom(VI), kviksølv og kadmium).
Antal stykker i sortiment/sæt | 10 STK |
Min./maks. temperaturmodstand | 0 til 90 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Godkendelsesmærke | VDE |