Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
El-isoleringstape, sæt

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

El-isoleringstape, sæt

Indeholder alle relevante farver til sikker isolering og mærkning ved elinstallation.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

VDE-testet i overensstemmelse med DIN EN 60454-3-1 type 5


  • Sikker takket være testede egenskaber

  • Op til 40 kV gennemslagsspænding

  • Brandhæmmende


Sikker og nem at bruge


  • Slidstærk og modstandsdygtig over for ældning

  • Høj grad af fleksibilitet og klæbestyrke


Varige materialeegenskaber, selv ved skiftende temperaturer



Yderst modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser

Bemærk

Beskyt tapen mod direkte sollys.


Overfladerne skal være faste, rene, tørre og fri for fedt og olie. Tapen skal være udspændt for at sikre optimal vedhæftning og for at kunne pakkes i mindst to lag med en overlapning på 50 %. Der bør anvendes mindre spænding på slutlaget for effektivt at forhindre, at lagene bliver ét.