Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

El-isoleringstape

El-isoleringstape
ISOLERBÅND 15MM GUL

Varenr. 0985107

EAN 4011231917001

Prisvisning for kunder efter login
El-isoleringstape

Varenr. 0985107

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til isolering, reparation og mærkning af elektriske kabler og fastgørelse af kabelbundter osv.

VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1 type 5


  • Sikker takket være testede egenskaber

  • Op til 40 kV/mm gennemslagsspænding

  • Brandhæmmende


Sikker og nem at bruge


  • Slidstærk og modstandsdygtig over for ældning

  • Høj grad af fleksibilitet og klæbestyrke

  • Fremragende støbning til forskellige former

  • Høj grad af dielektrisk styrke og mekanisk beskyttelse


Permanente materialeegenskaber, selv ved skiftende og lave temperaturer



Yderst modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser

Godkendelser

VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1 type 5



Overholder:


  • Standard BS3924

  • EU-direktiv 2011/65/EF (RoHS 2)

  • Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • EU-direktiv 2000/53 (fri for bly, krom VI, kviksølv og kadmium)
Bemærk

Beskyt tapen mod direkte sollys og opløsningsmiddeldampe.

Anvendelsesområde

VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1 type 5



Overholder:


  • Standard BS3924

  • EU-direktiv 2011/65/EF (RoHS 2)

  • Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • EU-direktiv 2000/53 (fri for bly, krom VI, kviksølv og kadmium)

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til isolering og bundtning af kabler, ledninger, forbindelser og fastgørelsesanordninger, vikling af kabler, sikring af kabelbundter, fremstilling af kabelbundter, beskyttelse af lav- og mellemspændingskabelsplejsninger osv. Også ideel til mærkning af elektriske kabler og til reparation af beskadiget isolering eller beskadigede kabelkapper.

Instruktioner

Overfladerne skal være faste, rene, tørre og fri for fedt og olie. Tapen skal strammes, så den sikrer optimal binding og indpakning med mindst to halvvejs overlappende lag. Der bør anvendes mindre spænding på slutlaget for effektivt at forhindre, at lagene bliver ét.

Kemisk basis

Akrylat, blød PVC-folie

Farve

Gul

Bredde

15 mm

Længde

10 m

Tykkelse

0,15 mm

Min./maks. bearbejdningstemperatur

-10 til 30 °C

Min./maks. temperaturmodstand

0 til 90 °C

Dielektrisk styrke/betingelser

40 kV/mm / i overensstemmelse med IEC 60454-2

Brudforlængelse/betingelser

170 / i overensstemmelse med IEC 60454-2

Trækstyrke/betingelser

30 N/cm² / i overensstemmelse med IEC 60454-2

Brændbarhed

Selvslukkende i overensstemmelse med IEC 60454-2

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, ikke udsat for sollys, 15 °C til 25 °C, i tæt lukket originalbeholder

Modstand mod

Slitage, Luftfugtighed, Korrosion

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
El-isoleringstape, sæt

ISOLERINGSTAPE, SORTIMENT ASS. FARVER

Indeholder alle relevante farver til sikker isolering og mærkning ved elinstallation.
x 10 stk.