Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
El-isoleringstape
El-isoleringstape - 1
El-isoleringstape - 2
El-isoleringstape - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

El-isoleringstape

Til isolering, reparation og mærkning af elektriske kabler og fastgørelse af kabelbundter osv.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1 type 5


  • Sikker takket være testede egenskaber

  • Op til 40 kV/mm gennemslagsspænding

  • Brandhæmmende


Sikker og nem at bruge


  • Slidstærk og modstandsdygtig over for ældning

  • Høj grad af fleksibilitet og klæbestyrke

  • Fremragende støbning til forskellige former

  • Høj grad af dielektrisk styrke og mekanisk beskyttelse


Permanente materialeegenskaber, selv ved skiftende og lave temperaturer



Yderst modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser

Godkendelser

VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1 type 5



Overholder:


  • Standard BS3924

  • EU-direktiv 2011/65/EF (RoHS 2)

  • Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • EU-direktiv 2000/53 (fri for bly, krom VI, kviksølv og kadmium)
Bemærk

Beskyt tapen mod direkte sollys og opløsningsmiddeldampe.

Anvendelsesområde

VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1 type 5



Overholder:


  • Standard BS3924

  • EU-direktiv 2011/65/EF (RoHS 2)

  • Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • EU-direktiv 2000/53 (fri for bly, krom VI, kviksølv og kadmium)

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.