Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pakkefolie HandyWrap

Emballagetape
HANDYWRAP 20MY 450MMX300M

Varenr. 0985200450
EAN 4045989532445

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Klar film, der er nem at bruge og giver et godt resultat

Let at anvende


  • Kan strækkes op til 200 %


Pænt og holdbart slutresultat


  • Ingen klæbrig side og dermed efterlader folien ikke mærker på det indpakkede materiale

  • Fastholder bedre end almindelig tape
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til pakning af varer på paller samt sikring og fastgørelse af produkter under transport.

Farve

Klar

Bredde

450 mm

Længde

300 m

Tykkelse

20 µm

Forlængelse ved brud

200 %

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pakkefolie HandyWrap

HANDYWRAP 23MY 100MMX150M

Klar film, der er nem at bruge og giver et godt resultat
x 20 stk.
Emballagefoliedispenser

HÅNDTAG F/HANDYWRAP450MM 0985200450

For hurtig emballering uden klipning eller klæbning.
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger