Pakkefolie HandyWrap
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pakkefolie HandyWrap
Klar film, der er nem at bruge og giver et godt resultat
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Let at anvende
- Kan strækkes op til 200 %
Pænt og holdbart slutresultat
- Ingen klæbrig side og dermed efterlader folien ikke mærker på det indpakkede materiale
- Fastholder bedre end almindelig tape
Anvendelsesområde
Velegnet til pakning af varer på paller samt sikring og fastgørelse af produkter under transport.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!