Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Præcisionscrepetape

Præcisionscrepetape
UV RESISTENT AFDÆKNINGSTAPE 38 X 50MM

Varenr. 0992000338

EAN 4050642725782

Prisvisning for kunder efter login
Præcisionscrepetape

Varenr. 0992000338
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
Tape af specialpapir til de strengeste krav i forbindelse med afdækningsarbejde inden for malings-, bil- og metalbranchen

Præcis og skånsom mod overflader


  • Meget nøjagtige vedhæftninger kan opnås takket være det tynde, smidige Washi-papir af høj kvalitet

  • Ru, skarpe og helt flade malingskanter uden malingsløbere

  • Fremragende vedhæftning selv på følsomme underlag takket være specialakrylatklæbemassen

  • Kan fjernes uden at efterlade rester


Til en lang række anvendelsesformål


  • UV-bestandig i op til fire måneder, hvilket gør tapen velegnet til indendørs og udendørs anvendelser

  • Malearbejde, der kræver ovntørring, er ikke noget problem, da tapen er varmeresistent op til +100 °C
Bemærk
  • Tapen skal fjernes, når malingen er tør

  • Udvis forsigtighed med maling, der indeholder zink eller zinkoxid, da der kan blive efterladt rester

  • På kritiske underlag som parket, laminat, linoleum eller andre overflader, der senere vil være synlige, kan rester af klæbemasse eller underlagsrivning ikke udelukkes

  • Ved fugning af fliser med tætningsmasse skal tapen fjernes, før tørreprocessen er afsluttet, da tapen ellers vil være vanskelig at fjerne

  • Ikke velegnet til brug på kulstof, zink, bly (også blybaseret maling), kobber, anodiserede metaller, natursten (marmor osv.) eller ældet eller forvitret PVC
Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til indendørs og udendørs anvendelser

  • Velegnet til opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede malesystemer

  • Kan også anvendes på følsomme underlag i bygge- og bilindustrien, f.eks. på tæpper, møbler og kromlister

  • Til afdækningsarbejde under maleopgaver, især på følsomme overflader

  • Velegnet til afdækning ved rudemontering

  • Til fastgørelse af afdækningspapir og afdækningsfolie

  • Til afdækningsarbejde i forbindelse med maleopgaver inden for bil- og metalsektoren, især til følsomme overflader, flerlagsmaling eller til bileftermarkedet

  • Også velegnet til ovntørring
Instruktioner

De overflader, som tapen påføres, skal være tørre og fri for støv, olie, opløsningsmidler eller andre kemikalier.

Klæbebasis

Akrylat

Tape, bagmateriale

Japansk rispapir (Washi tape)

Farve

Gul (grundmateriale)

Bredde

38 mm

Længde

50 m

Tykkelse

85 µm

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Kortvarig temperaturmodstand maks./betingelser

150 °C / kortvarig, én time

Dynamisk afrivningsstyrke ved 25 mm

5 N

Forlængelse ved brud/betingelser

3 % / i overensstemmelse med DIN EN 14410

Modstand mod rivning

34,7 N/mm

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

4 måneder, udendørs forvitring

Fugtbestandighed

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

Unlimited / køligt, tørt og frostfrit lagerområde, som er beskyttet mod UV-stråler

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger