Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Præcisionscrepetape
Tape af specialpapir til de strengeste krav i forbindelse med afdækningsarbejde inden for malings-, bil- og metalbranchen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Præcis og skånsom mod overflader
- Meget nøjagtige vedhæftninger kan opnås takket være det tynde, smidige Washi-papir af høj kvalitet
- Ru, skarpe og helt flade malingskanter uden malingsløbere
- Fremragende vedhæftning selv på følsomme underlag takket være specialakrylatklæbemassen
- Kan fjernes uden at efterlade rester
Til en lang række anvendelsesformål
- UV-bestandig i op til fire måneder, hvilket gør tapen velegnet til indendørs og udendørs anvendelser
- Malearbejde, der kræver ovntørring, er ikke noget problem, da tapen er varmeresistent op til +100 °C
- Tapen skal fjernes, når malingen er tør
- Udvis forsigtighed med maling, der indeholder zink eller zinkoxid, da der kan blive efterladt rester
- På kritiske underlag som parket, laminat, linoleum eller andre overflader, der senere vil være synlige, kan rester af klæbemasse eller underlagsrivning ikke udelukkes
- Ved fugning af fliser med tætningsmasse skal tapen fjernes, før tørreprocessen er afsluttet, da tapen ellers vil være vanskelig at fjerne
- Ikke velegnet til brug på kulstof, zink, bly (også blybaseret maling), kobber, anodiserede metaller, natursten (marmor osv.) eller ældet eller forvitret PVC
- Til indendørs og udendørs anvendelser
- Velegnet til opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede malesystemer
- Kan også anvendes på følsomme underlag i bygge- og bilindustrien, f.eks. på tæpper, møbler og kromlister
- Til afdækningsarbejde under maleopgaver, især på følsomme overflader
- Velegnet til afdækning ved rudemontering
- Til fastgørelse af afdækningspapir og afdækningsfolie
- Til afdækningsarbejde i forbindelse med maleopgaver inden for bil- og metalsektoren, især til følsomme overflader, flerlagsmaling eller til bileftermarkedet
- Også velegnet til ovntørring
De overflader, som tapen påføres, skal være tørre og fri for støv, olie, opløsningsmidler eller andre kemikalier.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!