Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX
Selvkl. tæt.tape, EURASOL Max
EURASOL MAX-UV- TAPE 60MM. 25M


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt høj UV- og vejrbestandighed takket være den sorte specialfolie
- Maksimal beskyttelse i regn og vind, især ved udendørs klæbning
- Beskytter permanent mod bygningsskader og energitab i isoleringen
- Klæbning kan udsættes for udendørs vejrpåvirkninger i op til 12 måneder
Indeholder en særligt stærk klæbemiddelfolie af høj kvalitet
- Ekstremt stærk klæbeevne på en række overflader
- Maksimal sikkerhed med blowerdoor-test
- Sikker klæbning selv ved lave temperaturer ned til -10 °C
Ekstremt fleksibelt supportmateriale i sideværts retning
Tilpasser sig perfekt til åbninger
Reparationer og sømme er næsten usynlige på sorte folier
Uden opløsningsmidler
Den tyske energispareforordning (EnEV)
Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
Eurasol Max er ideel til vedhæftning af WÜTOP tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampspærrer og WÜTOP dampbremser og er blevet testet på disse folier. Vi anbefaler derfor brug af disse WÜTOP folier.
EMICODE EC1plus: Meget lav emission – EMICODE-klassifikationssystemet karakteriserer byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Folieoverflader:
Vedvarende vedhæftning af undertagsfolier, dampspærrer og dampbremser, samt til facadefolier. Vedhæftning af overlappende sektioner af disse folier samt tilslutninger og åbninger. Reparation af skader til undertagsfolier.
Paneloverflader:
Sammen med Eurasol HaftPlus til klæbeforbindelse og tilslutningsvedhæftning af bløde spånplader og til klæbebinding af basisforbindelser. Lufttæt stødsamling af OSB-plader. Velegnet til brug udendørs og indendørs.
Ved vedhæftning af underbeklædningsplader (overlap og/eller samlingsvedhæftning) skal bredden af tapen være mindst 100 mm, jævnfør datablad fra den tyske centralorganisation for tagdækning (ZVDH).
Fastgør Eurasol Max til den overlappende samling ved at fjerne blot et par centimeter af afdækningspapiret. Når afdækningspapiret trækkes af, vedhæftes tapen i hele længden, når der trykkes på den. Sørg altid for tilstrækkeligt kontakttryk. Efter klæbning skæres den selvklæbende tape over med en kniv. Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt, spåner og støv. Sørg for, at der ikke kan samle sig stående vand i det tapede område. Udsæt ikke den monterede tape for længerevarende kraftpåvirkninger.
Bagmateriale | PE-folie med net |
Klæbebasis | Akryldispersion |
Farve | Sort |
Bredde | 60 mm |
Længde | 25 m |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | -10 til 50 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 100 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | 12 måneder |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | Unlimited / i lukket originalemballage ved +5 °C til +23 °C og 50 % til 60 % luftfugtighed |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!