Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX
Selvklæbende tætningstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 1
Selvklæbende tætningstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 2
Selvklæbende tætningstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 3
Selvklæbende tætningstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 4
Selvklæbende tætningstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX

Særligt kraftigt klæbende, UV- og vejrbestandigt tætningsbånd til lufttæt og vindtæt forsegling af underlagsmembraner og undertagsfolier, dampspærrer, dampbremser og facademembraner.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ekstremt høj UV- og vejrbestandighed takket være den sorte specialfolie


  • Maksimal beskyttelse i regn og vind, især ved udendørs klæbning

  • Beskytter permanent mod bygningsskader og energitab i isoleringen

  • Klæbning kan udsættes for udendørs vejrpåvirkninger i op til 12 måneder


Indeholder en særligt stærk klæbemiddelfolie af høj kvalitet


  • Ekstremt stærk klæbeevne på en række overflader

  • Maksimal sikkerhed med blowerdoor-test

  • Sikker klæbning selv ved lave temperaturer ned til -10 °C


Ekstremt fleksibelt supportmateriale i sideværts retning


Tilpasser sig perfekt til åbninger



Reparationer og sømme er næsten usynlige på sorte folier



Uden opløsningsmidler



Den tyske energispareforordning (EnEV)



Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.

Godkendelser

EMICODE EC1plus: Meget lav emission – EMICODE-klassifikationssystemet karakteriserer byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.

Bemærk

Eurasol Max er ideel til vedhæftning af WÜTOP tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampspærrer og WÜTOP dampbremser og er blevet testet på disse folier. Vi anbefaler derfor brug af disse WÜTOP folier.

Anvendelsesområde