EURASOL® Thermo HT selvklæbende tætningstape
Selvklæbende tætningstape, EURASOL Thermo HT
EURASOL-THERMO HT TAPE 60MM X 25M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specialklæbemasseformulering, stærkt klæbende film
- Den stærke klæbefilm klæber permanent med ekstremt høj indledende og permanent klæbekraft på en række overflader - især på Wütop termiske membraner
- Sikker limning fra helt ned til -10 °C
- Uden opløsningsmidler
Højkvalitets specialfolie
- Fremragende temperaturbestandighed på op til +120 °C
- Fremragende vedhæftningsegenskaber, derfor endnu større klæbestyrke
- Tilpasser sig perfekt til åbninger
- Scrim-materiale beskytter mod overstrækning
Vores produkter med EMICODE-etiketten har lav emission/lavt indhold af skadelige stoffer. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler etiketter til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Eurasol Thermo HT er ideel til vedhæftning af WÜTOP tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampspærrer og WÜTOP dampbremser og er blevet testet på disse folier. Vi anbefaler derfor, at du bruger disse WÜTOP-folier for at opnå et optimalt resultat. Basismaterialet skal være tørt og uden fedt, spåner og støv. Sørg for, at der ikke kan samle sig stillestående vand inden for det limede område. Anbring ikke den limede membran under vedvarende spænding.
Denne dampspærre føres ikke i Danmark
Denne dampspærre føres ikke i Danmark
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Folieoverflader:
Permanent limning af underlag, især Wütop termiske underlag. Også til dampspærrer og dampbremser samt til facademembraner. Vedhæftning af overlappende sektioner af disse folier samt tilslutninger og åbninger. Reparation af skader på underlag.
Paneloverflader:
I kombination med Eurasol HaftPlus eller grunderspray (sørg for, at primer er godt ventileret) til klæbende samling og tilslutning limning af bløde spånplader samt til klæbende limning af bundforbindelser. Lufttæt fugesamling af OSB-plader.
Fastgør Eurasol Thermo HT til den overlappende samling ved at fjerne blot et par centimeter af afdækningspapiret. Når afdækningspapiret trækkes af, vedhæftes tapen i hele længden, når der trykkes på den. Sørg altid for tilstrækkeligt kontakttryk. Efter klæbning skæres den selvklæbende tape over med en kniv.
Bagmateriale | Specialfolie |
Klæbebasis | Polyakryl |
Farve | Hvid |
Bredde | 60 mm |
Længde | 25 m |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | -10 til 40 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 120 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | 12 måneder, sollys, Centraleuropa |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | Unlimited / i lukket originalemballage ved +5 °C til +23 °C og 50 % til 60 % luftfugtighed |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!