Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

EURASOL® Thermo HT selvklæbende tætningstape

Selvklæbende tætningstape, EURASOL Thermo HT
EURASOL-THERMO HT TAPE 150MM X 25M
EURASOL

Varenr. 0992720150
EAN 4058794356038

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Tape med ekstremt høj klæbekraft til krævende lufttæt og vindtæt forsegling både indendørs og udendørs. Stærkt klæbende folie til permanent vedhæftning på mange materialer, især Wütop termiske membraner.

Specialklæbemasseformulering, stærkt klæbende film


  • Ekstremt stærk indledende og permanent klæbestyrke på mange basismaterialer, især Wütop termiske membraner

  • Sikker limning fra helt ned til -10°C

  • Uden opløsningsmidler


Højkvalitets specialfolie


  • Fremragende temperaturbestandighed på op til +120 °C

  • Fremragende vedhæftningsegenskaber, derfor endnu større klæbestyrke

  • Tilpasser sig perfekt til åbninger

  • Scrim-materiale beskytter mod overstrækning


Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.

Bemærk

Eurasol Thermo HT er ideel til vedhæftning af WÜTOP tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampspærrer og WÜTOP dampbremser og er blevet testet på disse folier. Vi anbefaler derfor, at du bruger disse WÜTOP-folier for at opnå et optimalt resultat. Basismaterialet skal være tørt og uden fedt, spåner og støv. Sørg for, at der ikke kan samle sig stillestående vand inden for det limede område. Anbring ikke den limede membran under vedvarende spænding.

EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Folieoverflader:


Permanent limning af underlag, især Wütop termiske underlag. Også til dampspærrer og dampbremser samt til facademembraner. Vedhæftning af overlappende sektioner af disse folier samt tilslutninger og åbninger. Reparation af skader på underlag.



Paneloverflader:


Sammen med Eurasol AdhesionPlus eller spraygrunder til klæbeforbindelse og tilslutningsvedhæftning af bløde spånplader og til klæbebinding af basisforbindelser. Lufttæt fugesamling af OSB-plader.

Instruktioner

Fastgør Eurasol Thermo HT til den overlappende samling ved at fjerne blot et par centimeter af afdækningspapiret. Når afdækningspapiret trækkes af, vedhæftes tapen i hele længden, når der trykkes på den. Sørg altid for tilstrækkeligt kontakttryk. Efter klæbning skæres den selvklæbende tape over med en kniv.

Bagmateriale

Specialfolie

Klæbebasis

Polyakryl

Farve

Hvid

Bredde

150 mm

Rilleskæring

75/75 mm

Længde

25 m

Min./maks. bearbejdningstemperatur

-10 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-30 til 120 °C

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

12 måneder, sollys, Centraleuropa

Opløsningsmiddelfri

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

Unlimited / i forseglet emballage under normale klimaforhold

Bæredygtighed

Lav afdampning til indeklimaet

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Underlag WÜTOP® Thermo ND Plus

UNDERTAG, WÜTOP THERMO ND PLUS 2SK

WUETOP
Sømtæt undertag af polyester
x 75 m2
Würth folieklæber

FOLIEKLÆBER-(ALL-IN-ONE)-310ML

Til permanent tætning af alle samlinger for at sikre, at de er luft- og vindtætte, og velegnet til undertag og øvrige folier i byggeriet, kan også med fordel anvendes samt til montering af folie ved døre og vinduer.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger