Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universaltermometer

Betontermometer
UNIVERSAL TERMOMETER -50 TIL 200

Varenr. 0993997049

EAN 4038898280323

Prisvisning for kunder efter login
Universaltermometer

Varenr. 0993997049
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
Universel anvendelse inden for industri, forskning, laboratorier og i fødevareindustrien
  • Høj præcision

  • Kan ændres fra celsius til fahrenheit

  • Holdefunktion

  • Opløsning: 0,1° mellem -19,9° og 199,9°, ellers 1°

  • Præcision: ±1 °C (2 °F) ved -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F) ellers mere end ±2 °C (±4 °F)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. temperaturmåleområde

-50 til 200 °C

Bredde

35 mm

Længde

140 mm

Sondelængde

120 mm

Batteribetegnelse

LR754

Automatisk slukning

15 min

Produktvægt (pr. vare)

44,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger