Universaltermometer
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universaltermometer
Universel anvendelse inden for industri, forskning, laboratorier og i fødevareindustrien
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Høj præcision
- Kan ændres fra celsius til fahrenheit
- Holdefunktion
- Opløsning: 0,1° mellem -19,9° og 199,9°, ellers 1°
- Præcision: ±1 °C (2 °F) ved -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F) ellers mere end ±2 °C (±4 °F)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!