Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sæt med TX-hanbits SUPER GRIP

Sæt med TX-hanbits, Supergrip
SUPERGRIP TX BITSÆT 11 DELE

Varenr. 1952001320
EAN 4061975528636

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kan bruges til at løsne skruer med overskruede TX-fatninger

Velegnet til alle TX-hunfatninger


Bittens specielle profil gør det muligt at "få fat" og skrue en overskruet eller afrundet TX-fatning af


Særligt holdbart materiale af høj kvalitet


Kan bruges med en skruetrækker eller en skralde med den medfølgende 1/2'' x 10 mm adapter


Indeholder T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm bits med 1/4'' sekskant og T45, T50, T55 lg 38 mm bits med 10 mm sekskant

Bemærk
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

11 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger