Gevindskærersæt NES 12 4 dele
Gevindskærersæt NES 12 4 dele
GEVINDOPRETNING 4-38MM
Varenr.
1952001412
EAN 4056807684741
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
Til udvendigt gevind på 4-38 mm og 5/32-1 1/2".
- Nem at justere til alle gevinddiametre og -stigninger
- Intet behov for at fuldføre kalibreringsarbejdet
- Kan anvendes på venstre- og højredrejede gevind
- Til metriske og britiske standarder for gevind med en flangevinkel på 60°
Inkluderet i leveringen:
- 1 x NES 1A udvendigt gevindreparationsværktøj
- 1 x NES 2 udvendigt gevindreparationsværktøj
- 1 x udskiftningsskæreklinger (par) til NES 1A udvendigt gevindreparationsværktøj
- 1 x ekstra skæreklinger (par) til NES 2 udvendigt gevindreparationsværktøj
Antal stykker | 4 STK |
Min. diameter | 4 mm |
Maks. diameter | 38 mm |
Min./maks. diameter | 4-38 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1190 g |