Gevindskærersæt NES 12 4 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gevindskærersæt NES 12 4 dele
Til udvendigt gevind på 4-38 mm og 5/32-1 1/2".
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Nem at justere til alle gevinddiametre og -stigninger
- Intet behov for at fuldføre kalibreringsarbejdet
- Kan anvendes på venstre- og højredrejede gevind
- Til metriske og britiske standarder for gevind med en flangevinkel på 60°
Inkluderet i leveringen:
- 1 x NES 1A udvendigt gevindreparationsværktøj
- 1 x NES 2 udvendigt gevindreparationsværktøj
- 1 x udskiftningsskæreklinger (par) til NES 1A udvendigt gevindreparationsværktøj
- 1 x ekstra skæreklinger (par) til NES 2 udvendigt gevindreparationsværktøj
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!