Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sorteringsboks med løse stifter til leddelt taphulsnøgle 20 dele

Tap-/møtriksæt til leddelt taphulsnøgle
TAPPER TIL SIKRINGSTANG Ø 4,5,6,7,8 MM

Varenr. 1952001423

EAN 4056807684857

Prisvisning for kunder efter login
Sorteringsboks med løse stifter til leddelt taphulsnøgle 20 dele

Varenr. 1952001423
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
Klar, gennemsigtig og genlukkelig sorteringsboks med stifter og møtrikker til leddelte taphulsnøgler.

Alle stifter er fremstillet af specialstål og har en poleret finish.



Inkluderet i leveringen:


  • 2 stifter hver med diameter 4, 5, 6, 7, 8 mm

  • 10 møtrikker, DIN 439, M6 x 10
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker

20 STK

Produktvægt (pr. vare)

95,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger