Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sorteringsboks med løse stifter til leddelt taphulsnøgle 20 dele
Klar, gennemsigtig og genlukkelig sorteringsboks med stifter og møtrikker til leddelte taphulsnøgler.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Alle stifter er fremstillet af specialstål og har en poleret finish.
Inkluderet i leveringen:
- 2 stifter hver med diameter 4, 5, 6, 7, 8 mm
- 10 møtrikker, DIN 439, M6 x 10
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!