Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Parkeringssensorværktøjssæt, VAG 16 dele

Parkeringssensorværktøjssæt, VAG, 16 dele
STANSEVÆRKTØJ TIL VAG SENSORER, 16 DELE

Varenr. 1952004330

EAN 4056807820323

Prisvisning for kunder efter login
Parkeringssensorværktøjssæt, VAG 16 dele

Varenr. 1952004330
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
Til professionel eftermontering af parkeringssensorer eller til installation i nye kofangere, der skal udskiftes efter en ulykke

Professionel eftermontering og installation


  • Leveres med centerdorne, som er nødvendige for at placere sensorholderen præcist i midten af hullet, så den kan klæbe fast

  • Lokketangen af høj kvalitet sikrer præcise arbejdsresultater og giver rene hulkanter uden grater

  • Det sikrer, at det oprindelige udseende bevares efter reparation


Inkluderet i leveringen


  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diam. 18,2 mm

  • 1 x centerdorn, diameter 17,8 mm til VW/Seat

  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diam. 18,4 mm

  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diam. 26,0 mm

  • 1 x lokketang, diameter 26,5 mm (PDC)

  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diam. 26,7 mm

  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diam. 28,1 mm

  • 1 x lokketang, diameter 29,3 mm (PDC)

  • 1 x lokketang, diameter 38,9 mm (PDC)

  • 1 x lokketangsdrev, 3/8", med kugleleje

  • 1 x bor, diameter 10 mm
Bemærk

Lokketængerne til PSA-sensorer (parkerings- og styringshjælp) leveres uden centerdorn på grund af den skrå installationsplacering.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • PDC-installation direkte på kofangere

Antal stykker

16 STK

Produktvægt (pr. vare)

3090,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger