Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tagkrog Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tagkrog Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Justerbar 3-vejs, Ø 9 mm boret bund

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Mulighed for justering af højde og sider giver fleksibilitet


  • Variabel stanghøjde i taglægteområdet

  • Sideværts justerbar i taglægteområdet

  • Højdejustering på op til 20 mm i skinneområdet


Ribber på beslaget


Optimal positiv- og friktionslåsning



Fuldt færdigmonteret


Montageskinne, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm og 60 x 37 mm, kan fastgøres til tagkrogen uden forarbejde.



Maksimale belastningsværdier uden at hvile på tagstenene


  • Tryk parallelt med tagets overflade: 0,7 kN

  • Tryk vinkelret på tagfladen: 1,5 kN

  • Trækstyrke vinkelret på tagfladen: -1,5 kN
Bemærk

Vi anbefaler, at der bruges to ASSYplus panhoved-træskruer, 8 x 100 mm eller 8 x 120 mm, A2 rustfrit stål til fastgørelse af hver tagkrog til tagspærene

Instruktioner

Standarden DIN 1052 eller andre gældende bestemmelser skal altid overholdes ved montering af alle tagkroge. Hvis der forefindes lægter, skal skruerne forlænges med den tilsvarende tykkelse.