Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tagkrog Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tagkrog Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Justerbar 3-vejs, Ø 9 mm boret bund

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Mulighed for justering af højde og sider giver fleksibilitet


  • Variabel stanghøjde i taglægteområdet

  • Sideværts justerbar i taglægteområdet

  • Højdejustering på op til 20 mm i skinneområdet


Ribber på beslaget


Optimal positiv- og friktionslåsning



Fuldt færdigmonteret


Montageskinne, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm og 60 x 37 mm, kan fastgøres til tagkrogen uden forarbejde.



Maksimale belastningsværdier uden at hvile på tagstenene


  • Tryk parallelt med tagets overflade: 0,7 kN

  • Tryk vinkelret på tagfladen: 1,5 kN

  • Trækstyrke vinkelret på tagfladen: -1,5 kN
Bemærk

Vi anbefaler, at der bruges to ASSYplus panhoved-træskruer, 8 x 100 mm eller 8 x 120 mm, A2 rustfrit stål til fastgørelse af hver tagkrog til tagspærene

Instruktioner