Færdigmonteret stokskrue Type 2
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Færdigmonteret med:
- 1 x EPDM-pakning
- 3 x låsemøtrikker, svarende til DIN 6923, A2 rustfrit stål
Bemærk
Følgende fremgangsmåde anbefales ved montering af stokskruer:
- M10 stokskruer: Bor Ø 13 mm hul i tagoverfladen og Ø 7 mm hul i træværket
- M12 stokskruer, bor Ø 14 mm hul i tagbeklædningen og Ø 8,5 mm hul i træværket
Stokskruerne bør altid monteres på toppene af bølgeprofiler for at sikre yderligere beskyttelse mod fugt. Stokskruer skal altid monteres vinkelret i forhold til tagets hældning.
Anvendelsesområde
Til fastgørelse på trapezformet bliktag
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!