Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Færdigmonteret stokskrue Type 2
Færdigmonteret stokskrue Type 2 - 1
Færdigmonteret stokskrue Type 2 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Færdigmonteret stokskrue Type 2

Sekskantet hoved, A2-70 rustfrit stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Færdigmonteret med:


  • 1 x EPDM-pakning

  • 3 x låsemøtrikker, svarende til DIN 6923, A2 rustfrit stål
Bemærk

Følgende fremgangsmåde anbefales ved montering af stokskruer:


  • M10 stokskruer: Bor Ø 13 mm hul i tagoverfladen og Ø 7 mm hul i træværket

  • M12 stokskruer, bor Ø 14 mm hul i tagbeklædningen og Ø 8,5 mm hul i træværket

Stokskruerne bør altid monteres på toppene af bølgeprofiler for at sikre yderligere beskyttelse mod fugt. Stokskruer skal altid monteres vinkelret i forhold til tagets hældning.