Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Systemværkstedsvogn Basic 8.8
Rummelig, unik værkstedsvogn, der kan udstyres med skum og bakkeindsatser samt systembokse fra ORSY® systemet takket være systemets dimensioner.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Totrins låsesystem
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning samt enkeltvis låsning af skufferne forhindrer utilsigtet åbning af skufferne
Komfortabel bevægelse af vognen
Stabilt sidehåndtag
Stort udvalg af tilbehør
Værkstedsvognen kan indstilles til ethvert behov ved hjælp af forskelligt tilbehør.
Skuffer med fuldt udtræk
Systemgitterdimensioner til skuffer | ||
Art.nr. | Skuffe | Gitterdimensioner |
0962 642 060 til 0962 642 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 642 070 til 0962 642 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 642 080 til 0962 642 083 | 1-7 | |
8 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!