Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandplade 1-S
Til brandklassificeret gennemtrængningsforsegling af rør og kabler i lette skillevægge og massive vægge.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Brandhæmmende plader er mineraluldsplader med høj tæthed med brandhæmmende belægning på den ene side.
Brandhæmmende plader, 1-S: 1200x600x50 mm.
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 120 U/U, afhængigt af installationssituation og materiale
- Pladerne er forbehandlet med henblik på hurtig og nem installation
- Fremragende lydisolering
Mellemrum og kantfuger skal tættes med ACR 240 brandsikringsakryl. Andre systemkomponenter er Würth FP-lister og FP-opfyldningsmateriale.
ETA 21/0078
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 og 3, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD).
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Når de anvendes til brandklassificerede gennemtrængningsforseglinger, skal ETA 24/0628 og Würth monteringsvejledningen overholdes.
Kombineret gennemtrængningsforsegling af metal- og plastrør og elektriske ledninger i letvægtsskillevægge og massive vægge i henhold til ETA 24/0628.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!