Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandmanchet
Brandmanchet til brandklassificeret servicetætning af rør og kabler.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Brandhæmmende, højtydende brandsikringsflange:
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240 U/U
- Simpel lukning til hurtig og sikker montering
- Meget god isolering af luftbåren lyd
- Absolut vedligeholdelsesfri
Når de anvendes til brandklassificerede skillevægge, skal ETA 24/0629 og Würth monteringsvejledningen overholdes.
ETA 21-0080
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 g 3, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD).
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Opdeling af kabler, metal- og plastrør i massive vægge, lette skillevægge og faste lofter. Klassificeret brandsikker til PVC, PE, PP og forskellige kloakrør eller lydisoleringsrør.
- PVC-, PP- og PE-rør
- Forskellige kloak- og lydisoleringsrør
- Kabelbundter og kabelkanaler
- Isolerede metalrør
Forskellige rørdiametre og forskellige rørgennemføringsvinkler kan bearbejdes ved at vælge den pågældende manchetstørrelse.
Flangen er monteret på begge sider af væggen eller på undersiden af gulvet.
Fyld evt. resterende samlinger i åbningen med ACR 240 eller om nødvendigt en kombination af ACR 240 og mineraluld før montering af flangen.
Åbn flangen fra låsemekanismen, og placer den rundt om røret. Brug derefter ankre til at fastgøre bøsningen til væggen eller gulvet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!