Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandmanchet
Brandmanchet til brandklassificeret servicetætning af rør og kabler.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Flammehæmmende, højtydende brandmanchet:
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240 U/U
- Simpel lukning til hurtig, sikker montering
- Meget god isolering af luftbåren lyd
- Absolut vedligeholdelsesfri
Brugen af brandklassificerede skillevægge skal være i overensstemmelse med ETA 21/0081 og i henhold til montagevejledningerne fra Würth.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Opdeling af kabler, metal- og plastrør i massive vægge, lette skillevægge og faste lofter. Klassificeret brandsikker til PVC, PE, PP og forskellige kloakrør eller lydisoleringsrør.
- PVC-, PP- og PE-rør
- Forskellige kloak- og lydisoleringsrør
- Kabelbundter og kabelkanaler
- Isolerede metalrør
Forskellige rørdiametre og forskellige rørgennemføringsvinkler kan bearbejdes ved at vælge den pågældende manchetstørrelse.
Flangen er monteret på begge sider af væggen eller på undersiden af gulvet.
Fyld evt. resterende samlinger i åbningen med ACR 240 eller om nødvendigt en kombination af ACR 240 og mineraluld før montering af flangen.
Åbn flangen fra låsemekanismen, og placer den rundt om røret. Brug derefter ankre for at fastgøre bøsningen til væggen eller gulvet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!