Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Super RTV-silikone- og tætningsmasse
Klæbe- og tætningsmasse af høj kvalitet til anvendelse i industrien og i bilindustrien.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier
- Kan også bruges i kritiske områder, hvor tætningen kommer i kontakt med forskellige væsker
- Fremragende modstandsdygtighed over for motor- og gearkasseolie, køle- og frostvæske
Syrefri hærdemetode
- Ikke-korrosiv, derfor har den ikke nogen negativ effekt på elektroniske komponenter og på lambdasonder
Tætningsmasse i trykluftbeholder
- Let at dispensere uden yderligere hjælpemidler
- De fine perler giver mulighed for en ensartet påføring af produktet
Ved forsegling af f.eks. oliebundkar og gearkasser er det afgørende, at der ikke kommer noget tætningsmiddel indvendigt. Derfor anbefaler vi at anvende tætningsmassen på en tilsluttende dels overflade. Sæt begge dele sammen, tryk forsigtigt med hånden, og skub dem let mod hinanden. Adskil derefter delene igen, og fjern derefter tætningsmiddel, der er kommet på indersiden. Saml komponenterne igen inden for maks. 5 minutter og hold dem godt sammen. Før ibrugtagning skal du overholde hærdningstiden (afhængigt af tætningsmidlets tykkelse).
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Optimal vedhæftning på tørre, rene og støvfri overflader. Den gamle tætningsmasse skal fjernes helt fra overfladen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!