Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1-komponent rudelim, Ultimate
1-komponent rudelim i høj kvalitet til alle typer køretøjer, og som kan bruges hele året rundt
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kan bruges næsten hele året rundt
- 1 times kør-væk-tid for køretøj med airbag ved omgivelsestemperaturer på -10 °C til +35 °C
- Se det tekniske datablad for kør-væk-tider for større køretøjer
- Velegnet til køretøjer med førerhjælpesystemer
Sikkerhedstestet
- Kør-væk-tid for bil bekræftet ved kollisionstest og TÜV-certifikat i overensstemmelse med FMVSS208/212
- Opfylder OEM-krav (producenter af originalt udstyr, bilfabrikanter)
- Meget modulær køretøjsforstærkende rudelim
- Velegnet til antenner, ikke-ledende
- Ideel til brug på aluminium-, magnesium- og hybridkarrosseri, da det forhindrer kontaktkorrosion
Køretøjet må ikke parkeres på en løfteplatform. Vær opmærksom på oplysningerne om fugegeometri, der leveres af køretøjets producent. Påførings- og kør-væk-tiderne skal overholdes. Hærdningstid og afluftningstid afhænger af den omgivende temperatur og luftfugtighed.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Rudelim i høj kvalitet med 1 komponent til alle typer køretøjer, og som kan bruges næsten hele året rundt.
Sørg for, at materialet påføres i et rent arbejdsmiljø. Det er vigtigt at bruge produktet sammen med de medfølgende Würth-systemkomponenter for at sikre korrekt og fejlfrit arbejde. Arbejdsanvisningerne, der følger med produktet, skal følges under påføringen. Der skal påføres Varioprimer på nymalede overflader. Lakken skal hærde helt, før Varioprimer påføres. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!