Silikone Acetat, sanitær
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Egenskaber
- Fremragende vedhæftning uden grunder på glas og glaserede overflader som emalje, fliser og aluminium
- Permanent elastisk, vejr- og UV-bestandig
- Farveversion med fungicid
Fordele ved varer leveret i posepakning
- Miljøvenlig: Affaldsmængden reduceres til en 1/30 del
- Mindre restmængde: Restindholdet er reduceret fra 4 % (patron) til 1 % (posepakning)
Bemærk
- Fugedimension: bredde/dybde: 2:1, dog mindst 6 mm dybde. Brug bagstop ved dybe fuger for at undgå trepunktshæftning
- Overfladerne skal være rene, tørre og fedtfri
- Anvend primer på ubehandlede jernholdige overflader (zink, bly, kobber mm.), samt på ubehandlede, sugende overflader som beton og træ etc.
- Ved anvendelse på spejle, marmor og granit må indledende tests foretages
- Er ikke kompatibel med bitumen og butyl
- Er ikke velegnet til topforsegling af vinduer
Vær opmærksom på, at de viste farver kan afvige fra den oprindelige farve pga. printningen.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Anvendelsesområde
Til tætning:
- Indendørs og udendørs ekspansions- og tætningssamlinger
- Fliser og fuger i sanitære anvendelser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!