Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Downlight 230V GU10

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Downlight 230V GU10

Indendørs

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Godkendt til installation direkte i isolering og brandbare materialer

  • Indbygningshøjde: 63 mm

  • Huldiameter: 76 mm

  • De forsænkede armaturer kan også installeres i et akustisk loft

  • Nem og hurtig installation

  • Skrueløse tilslutningsterminaler

  • Kan monteres med 16 mm fleksibelt rør eller kabel
Bemærk

Kun til indendørs brug. Leveres uden LED lyskilde