Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål styrkeklasse 10.9, zinkflage, sølv (ZFSHL)

ISO 4017 stål 10.9 zinkflage sølv
SÆTBOLT ISO4017 10.9 NV30 ZFSHL 20X55

Varenr. 414842055
EAN 4053479168487

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til samling af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFSHL er:


  • Diameter ≥ M6 - 480h*

  • Diameter ≥ M10 - 720h*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


    • Zinkflagebelægning, med toplag, sølvfarve, med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

    • Ændret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ – 0,14μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler

    Bemærk

    ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Nøglevidder ændret for M10, M12, M14 og M22.

    Produktinformationer

    Datablad(X)

    Certifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Gevindtype x nominel diameter (d1)

    M20

    Længde (l1)

    55 mm

    Hovedhøjde (k1)

    12,5 mm

    Nøglevidde (s1)

    Skruenøglestørrelse 30 mm

    Standarder

    ISO 4017

    Materiale

    Stål

    Egenskabsklasse

    Trækstyrke min. 1000 MPa

    Overflade

    Zinkflage, lagtykkelse 5-8, sølv, forseglet, N. WS-008

    Korrosionsbeskyttelsesperiode

    720 t.

    Hovedtype

    Sekskantet hoved (HEX)

    Kærvtype

    Udvendig sekskant

    Gevindtype

    M

    Gevindform

    Standard metrisk tråd

    Gevinddesign

    Fuldt gevind

    Gevindlængde (metrisk gevind)

    55 mm

    Produktklasse

    A

    RoHS-kompatibel

    Ja

    Varenr.
    Kundematerialenr.

    Farligt stof

    Produktinformationer

    Datablad()

    Datablad ()

    CAD-oplysninger  | 

    Certifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Tekniske oplysninger