Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zinkflage, sølv (ZFSH)

ISO 7089 stål 200 HV zinkflage sølv
PLANSKIVE ISO7089 200HV ZFSH Ø6

Varenr. 464140606

EAN 4056807617619

Prisvisning for kunder efter login
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zinkflage, sølv (ZFSH)

Varenr. 464140606
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
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til samling af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFSH er som følger:



  • Diameter ≥ M6 - 480h*

  • Diameter ≥ M10 - 720h*


* Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS

Bemærk

Navnet ZFSH har følgende betydning:


Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag og uden smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skiver med en hårdhed på 300 HV kan bruges til skruesamlinger med styrkeklasse <= 10.9/10.

Egnet til skruegevind

M6

Indvendig diameter (d1)

6,4 mm

Udvendig diameter (d2)

12 mm

Tykkelse (h1)

1,6 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

200 HV

Overflade

Zinkflage-sølv

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosionsbeskyttelsesperiode

480 t.

Låsefunktion

Skruesikring

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger