Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flad skive uden fas
ISO 70937089, stål 200 HV, zinkflage, sølv (ZFSH)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til samling af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.
Korrosionsbestandigheden for ZFSH er som følger:
- Diameter ≥ M6 - 480h*
- Diameter ≥ M10 - 720h*
* Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Navnet ZFSH har følgende betydning:
Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag og uden smøring, der ændrer friktionskoefficienten.
Skiver med en hårdhed på 300 HV kan bruges til skruesamlinger med styrkeklasse <= 10.9/10.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!