Selvskærende ventilationsskrue
Galvan. stål, sekskantet hoved m. flange
VENTISKRUE 6KT. SPIDS + LOCK + R2 4,2x13
Varenr.
5051984213
EAN 4045989830442
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
El-galvaniseret Quick Tip-spidsskrue med sekskantet hoved og R2 firkantet kærv, der sikrer god kraftoverførsel og fastholdelse
Tidsbesparende
- Selvskærende skrue, som skærer sit eget gevind
- Spidsen griber hurtigt fat i og skruer igennem materialet, uden der kommer fragmenter
- R2 firkantet kærv sikrer god kraftoverførsel fra bit til skrue og holder samtidig godt på skruen
- Sekskantet hoved giver god kraftoverførsel fra top til skrue
- Magnettoppen holder godt på skruen
Stabil
- Låseribben sikrer, at skruen ikke løsner sig pga. vibrationer
Anvendelsesområde
Velegnet til samling af ventilationsrør/spirorør, ventilationskanaler og tynde plader.
Gevindtype x nominel diameter (d1) | ST4,2 |
Længde (l1) | 13 mm |
Hoveddiameter (dk) | 6.3 mm |
Flangediameter (d2) | 8.5 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4 mm |
Nøglevidde (s1) | 1/4 |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Hovedtype | HEX med flange |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Gevindtype | ST |
Krave/flange | Ja |