Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Skrue med undersænket hoved og TX®-kærv, FZB
DIN 7500-1 overfladehærdet (-O-) forzinket stål, blå passiveret (FZB) med antifriktionsbelægning
DIN 7500-1, overfladehærdet (-O-) galvaniseret stål, blå passiveret (FZB) med antifriktionsbelægning
Mekaniske og funktionelle egenskaber i henhold til DIN 7500-1 (form PE), indsatshærdet (-O-) forzinket stål, blåpassiveret (FZB) med glidebelægning, hoveddimensioner i overensstemmelse med ISO 14583
Mål iht. DIN EN ISO 14583, rustfrit stål A2, ulegeret, antifriktionsbelægning
Underkonstruktioner i træ på metal. DIN 7500-1, undersænket hoved med fræselommer, hærdet stål (-O-), zinkflager sølv, TXplus
Stål, styrkeklasse 10.9, zink-nikkel, transparent (P3E) antifriktionsbelægning
Dimensioner i overensstemmelse med DIN EN ISO 14583, stål 10.9, zinkflangebelægning (ZFSHL), tætning og antifriktionsbelægning
Mål iht. DIN EN ISO 14583, stål, styrkeklasse 10,9, transparent zink-nikkel (P3E), glidebelægning
DIN 7500-1, sekskanthoved med dækselroset, hærdet (-O-) galvaniseret stål, blåzinkbelagt (FZB)
Stål, styrkeklasse 10.9, zinkflagebelægning (ZFSHL), tætning og antifriktionsbelægning
Stål, styrkeklasse 10.9, zinkflagebelægning (ZFSHL), pakning og antifriktionsbelægning
El-galvaniseret Quick Tip-spidsskrue med panhoved og R2 firkantet kærv til samling af ventilationsrør
DIN 7500-1 (dimensioner i overensstemmelse med ISO 7045), form CE, med overfladehærdet (-O-) galvaniseret stål, blå passiveret (FZB) med antifriktionsbelægning