Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 200 HV, zinknikkel, sort (ZNBH)
ISO 7093-1, stål 200 HV, zink-nikkel, sort
SKÆRMSKIVE ISO7093/1 200HV ZNBH 8
Varenr. 5150060608
EAN 4056807482552
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
Spændeskiver med zinkbelagt krom (VI)-fri zinknikkel, sort belægning (ZNBH) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion
De er det perfekte visuelle og funktionelle supplement til sortimentet af skruer og møtrikker med zinknikkel sort overflade (ZNBHL).
Korrosionsbestandig:
- Skiver til ≥ M2 - 360 t*
- Skiver til ≥ M4 - 480 t*
- Skiver til ≥ M10 - 720 t*
- *Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved saltsprøjtetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Oversigt over fordele:
- Bestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
- Krom(VI)-fri
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
- Funktionel og dekorativ
![]() | |
Egnet til skruegevind | M8 |
Indvendig diameter (d1) | 8,4 mm |
Udvendig diameter (d2) | 24 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink-nikkel, sort |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Design | Med stor udvendig diameter |
RoHS-kompatibel | Ja |