Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skive, stor udvendig diameter
ISO 7093-1, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skiver med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBH) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. De er det optimale visuelle og funktionelle supplement til sortimentets skruer og møtrikker med zink-nikkel-sort-overflade (ZNBHL).
Korrosionsbestandig:
- Skiver til ≥ M2 – 360 h*
- Skiver til ≥ M4 – 480 h*
- Skiver til ≥ M10 – 720 h*
- Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Oversigt over fordele:
- Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
- Krom(VI)-fri
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
- Funktionel og dekorativ
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!