Kassettelåseringsværktøj med håndtag og styretap
Kassettelåseringsværktøj med håndtag og styretap
LÅSERINGSVÆRKTØJ TIL TANDHJUL L. 355 MM
Varenr.
5228210110
EAN 4099618053764
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
Med et langt håndtag for effektiv kraftoverførelse
- Velegnet til den mest almindelige værktøjsmontering på 7- til 12-gears kassettelåseringe, herunder modeller fra Shimano, SRAM og andre producenter
- Også velegnet til skivebremselåseringe og låseringsadaptere med 12 noter
- Det 355 mm lange håndtag sikrer effektiv kraftoverførelse, og det brede, skridsikre gummihåndtag sikrer sikkert og nemt arbejde
- Med en 5 mm styretap for forbedret centrering og stabilitet
- Fremstillet af varmebehandlet stål for at sikre den stabilitet og holdbarhed, der kræves til daglig brug
Længde | 355 mm |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Forniklet |
Håndtag, materiale | RBR |
Produktvægt (pr. vare) | 372 g |