Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Justeringsværktøj til krankdæksel

Justeringsværktøj til krankdæksel 2-i-1
SPECIALVÆRKTØJ TIL KUNSTOFSKRUER

Varenr. 5228230001
EAN 4099618053825

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Enkel, værktøjsfri brug. Kompatibel med Shimano, SRAM og RaceFace krankdæksler

Værktøj til montering og afmontering af krankjusteringsdæksler



2-i-1-effekt:


  • Shimano Hollowtech II kranke

  • SRAM og RaceFace kranke med en 16 mm sekskantfatning


To vinger muliggør enkel, værktøjsfri brug



Det har også en 8 mm sekskantfatning til at løsne fastsiddende eller overspændte dæksler

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Forniklet

Produktvægt (pr. vare)

59 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger