Værktøj til bundbeslag, 16 tænder
Værktøj til bundbeslag, 16 tænder
1/2 TOP TIL AFMONT. AF LEJER 16 STRÅLER
Varenr.
5228230116
EAN 4099618060908
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
Til montering og afmontering af bundbeslag med udvendige lejer
Kompatibilitet
- Bundbeslagringe med 16 tænder og en nominel udvendig diameter på 44 mm, f.eks. Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Campagnolo Ultra-Torque, SRAM/Truvativ GXP osv.
- Shimano-skivebremselåseringe med 16 tænder
Kan bruges sammen med et 1/2" skraldeværktøj, momentnøgle, 32 mm top- eller skruenøgle
Fremstillet af varmebehandlet stål for at sikre den stabilitet og holdbarhed, der kræves til daglig brug
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Fosfateret |
Gevind | 1/2 |
Gevind (S2) | 32 mm |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Kærvtype 2 | Udvendig sekskant |
Produktvægt (pr. vare) | 142 g |