Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pedalskruenøgle med håndtag

Pedalskruenøgle med håndtag
PEDALNØGLE L. 395 MM

Varenr. 5228240000
EAN 4099618053733
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med ekstra langt håndtag for effektiv kraftoverførelse
  • 395 mm ekstra lang version til meget effektiv kraftoverførelse

  • Pedalskruenøglen har to præcisionsfremstillede, laserskårne 15 mm skruenøgleåbninger. Disse er placeret i to forskellige vinkler, hvilket sikrer effektiv afmontering og montering til enhver tid

  • Et bredt, skridsikkert gummihåndtag gør den sikker og nem at bruge

  • Fremstillet af varmebehandlet stål for at sikre den stabilitet og holdbarhed, der kræves til daglig brug
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

395 mm

Materiale

Hærdet stål

Overflade

Forniklet

Håndtag, materiale

RBR

Optag

15 mm

Produktvægt (pr. vare)

434 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger