Pedalskruenøgle med håndtag
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pedalskruenøgle med håndtag
Med ekstra langt håndtag for effektiv kraftoverførelse
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- 395 mm ekstra lang version til meget effektiv kraftoverførelse
- Pedalskruenøglen har to præcisionsfremstillede, laserskårne 15 mm skruenøgleåbninger. Disse er placeret i to forskellige vinkler, hvilket sikrer effektiv afmontering og montering til enhver tid
- Et bredt, skridsikkert gummihåndtag gør den sikker og nem at bruge
- Fremstillet af varmebehandlet stål for at sikre den stabilitet og holdbarhed, der kræves til daglig brug
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!