Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stålwireafslutning med udvendigt gevind M8

Stålwireafslutning med udvendigt M8-gevind
OPHÆNGSYSTEM WIRE M. GEVIND M8 FZB 3M

Varenr. 5255000613

EAN 4052712175886

Prisvisning for kunder efter login
Stålwireafslutning med udvendigt gevind M8

Varenr. 5255000613

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

For forenklet installation og kalibrering. Ingen forberedelse nødvendig
  • Tværsnit 7 x 7, kabeldiameter 2 mm

  • Øget vibrationsbeskyttelse sammenlignet med gevindstang

  • Kan monteres i en vinkel uden montageskinne


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ventilation, aircondition og opvarmning, rørledninger, kabelstøttesystemer, belysning, højttalere, sikkerhedsophæng, kabeloverspænding, isolationspaneler til kølerum, skiltning, dekoration, sænkede lofter, transportbåndsystemer, forankring.

Stålwireenders længde (L)

70 mm

Kabeldiameter

2 mm

Kabellængde

3 m

Tilladt belastning

0,55 kN

Materiale

Stål

Længde (LG)

45 mm

Forbindelsesgevind (AG)

M8

Produktvægt (pr. vare)

73,400 g

Overflade

Zinkbelagt

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stålwirelås

OPHÆNGSYSTEM WIRELÅS JUSTERBAR

Selvlåsende stålwireholder til hurtig montering uden værktøj
x 30 stk.