Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stålwireafslutning med udvendigt gevind M8
For forenklet installation og kalibrering. Ingen forberedelse nødvendig
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Tværsnit 7 x 7, kabeldiameter 2 mm
- Øget vibrationsbeskyttelse sammenlignet med gevindstang
- Kan monteres i en vinkel uden montageskinne
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Ventilation, aircondition og opvarmning, rørledninger, kabelstøttesystemer, belysning, højttalere, sikkerhedsophæng, kabeloverspænding, isolationspaneler til kølerum, skiltning, dekoration, sænkede lofter, transportbåndsystemer, forankring.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!