Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ledningskabel med 90° øjeende

Stålwire med øje
OPHÆNGSYSTEM WIRE M. ØJE 7,5MM FZB 1M

Varenr. 5255000631

EAN 4052712175954

Prisvisning for kunder efter login
Ledningskabel med 90° øjeende

Varenr. 5255000631

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

For forenklet installation og kalibrering. Ingen forberedelse nødvendig.
  • Tværsnit 7 x 7, kabeldiameter 2 mm

  • Øget vibrationsbeskyttelse sammenlignet med gevindstang

  • Kan monteres i en vinkel uden montageskinne


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ventilation, aircondition og opvarmning, rørledninger, kabelstøttesystemer, belysning, højttalere, sikkerhedsophæng, kabeloverspænding, isolationspaneler til kølerum, skiltning, dekoration, sænkede lofter, transportbåndsystemer, forankring

Stålwireenders længde (L)

38 mm

Kabeldiameter

2 mm

Højde (H)

25 mm

Materialetykkelse (t)

3 mm

Øskendiameter (ØDi)

7,5 mm

Kabellængde

1 m

Tilladt belastning

0,55 kN

Materiale

Stål

Produktvægt (pr. vare)

33,000 g

Overflade

Zinkbelagt

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Bredde (B)

12 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stålwirelås

OPHÆNGSYSTEM WIRELÅS JUSTERBAR

Selvlåsende stålwireholder til hurtig montering uden værktøj
x 30 stk.